面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 79875470 品番 BN1510
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合プラスチック:○、鉄工・アルミ:○ トラスコ品番207-0408 セット内容N150ブレードx10個 材質ハイス 摘要刃長10mm 適合ホルダホルダ・ハンドル:NG2000・SNホルダ・Sホルダ 刃先角度(°)45°右刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする