※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード ステンレス用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚組)
注文コード
79875515
品番
0032-3708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日立ジグソー用替刃です。
用途
ステンレスの切断に。
トラスコ品番
767-6841
適合機種
ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
83
山数
32
切断能力(mm)軟鋼板
〜3
切断能力(mm)アルミニウム
〜3
有効刃長(mm)
58
切断能力(mm)ステンレス
0.5〜1.5
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79875515
0032-3708
75228036
0040-1401
ブレード
HiKOKI(旧:日立工機)
1セット(5枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)