HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード ステンレス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚組)
注文コード
79875524
品番
0096-3400
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日立ジグソー用替刃です。
用途
ステンレスの切断に。
トラスコ品番
767-8991
適合機種
ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1
全長(mm)
77
山数
21
切断能力(mm)軟鋼板
2〜5
切断能力(mm)アルミニウム
〜5
有効刃長(mm)
52
切断能力(mm)ステンレス
1.5〜2.5
注意
※日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。