OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の アンカーボルト
OHSATO(大里)の 石膏ボード用アンカー
OHSATO(大里)の ボードアンカー
錆に強いコンクリートビス 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
79875540
品番
544-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。
サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途
階段のステップの固定に。
コンクリートと金具の固定に。
仕様
太さ:M4
トラスコ品番
137-5763
材質
鉄
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.4
表面処理
イオニスコート
埋め込み深さ(mm)
22
糸の長さ(m)
100
最大引張荷重(kN)
1.7
頭部高さ(mm)
2.2
カードサイズ(mm)
154×90
適合ドライバー
プラスNO.2
穿孔深さ(mm)
35-取付物厚み
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径d(mm)
4
注意
※コンクリートには下穴をあけてご使用ください。