錆に強いコンクリートビス 鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 79875567 品番 544-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。
サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。

用途
階段のステップの固定に。
コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4 トラスコ品番137-8893 材質 長さ(mm)32 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 埋め込み深さ(mm)30 最大引張荷重(kN)2.8 頭部高さ(mm)2.9 カードサイズ(mm)195×113 適合ドライバープラスNO.2 穿孔深さ(mm)42-取付物厚み RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
注意
※コンクリートには下穴をあけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする