※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-43A ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO 79875594 AT-43A ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO 79875594 AT-43A ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO 79875594

ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80本) 注文コード 79875594 品番 AT-43A
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。

用途
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-6806 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)7.6 引張荷重(N)1320 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)930 かしめ可能板厚(mm)3.2〜4.8 フランジ径(Φmm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする