OPTEX(オプテックス)
OPTEX(オプテックス)の センサーライト
OPTEX(オプテックス)の コンセント式センサーライト
LEDセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79875856
品番
LA-11PRO(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・天井・ポール取り付けに対応。
赤色表示灯付きで防犯にも最適。
用途
屋外用
電源
AC100V(直結式)
定格消費電力(W)
消灯時:1、点灯時:16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×174.5×201
保護等級
IPX5
センサー感知方式
赤外線
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1700(白熱灯150W形相当)
電球の種類
LED