LSE110WF N 25X33 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79875987 LSE110WF N 25X33 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79875987 LSE110WF N 25X33 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79875987 LSE110WF N 25X33 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 79875987

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79875987 品番 LSE110WF N 25X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 粘着力(N/cm)44 使用環境屋内・屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする