業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)12 長さ(m)10 注文コード79876100 品番GPH110GF 12X10 BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。

用途
貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
幅(mm)12 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)10 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
関連資料:(1.55MB)
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
モーター用抵抗器の固定
卸売・小売業

本来は機械フランジ部にネジ穴を作って固定する
または溶接で固定する予定でしたが、こちらの強力両面テープを知り
代用させてもらいました。
ネジ固定や溶接と遜色なく固定できています。
気になるのが数年後にどうなっているかだけです。

対象商品:
79876100
2025-02-14
用途:
オフロードバイクのガード類貼り付け
製造業

食の張り付き具合はいいです。耐久性はこれから検証です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする