- 延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ 79876206

 

- 延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ 79876206
- 延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ 79876206
- 延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ 79876206
- 延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ 79876206
モノタロウ

延長用ラッシングレール トラック用

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード79876206品番-
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。
穴有りなので、ビスでの固定に便利です。

用途
輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※ご購入前に、必ず商品と取付個所のサイズをご確認ください。
※取付用ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79876197
2025-03-16
用途: 運送業

長さは短いのが、使いやすい、値段は安い、 
単品から購入できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする