ウィンナーカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79876224 品番LWC1
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ギュッと押して、ピックスをさすだけ!
ウインナーがかわいく変身
皮なしウインナー専用です。

材質樹脂:ABS樹脂 種類ミッキー 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 適合寸法(cm)ウインナー:幅約1.8、長さ約4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする