抗菌食洗対応トリオセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(145g) 注文コード79876495 品番TACC2AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い乾燥機OKのお箸・フォーク・スプーンとケースのセットです。
ケースは指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。
ケースは分解して洗えるから衛生的。
おハシには名前を書けるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ・ハシ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、スプーン・フォーク先:ステンレス鋼、スプーン・フォーク持ち手:ABS樹脂(耐熱温度100度) 質量(g)約150 種類カナヘイ/プーさん 長さ(cm)箸:約16.5 ケース寸法(mm)約198×76×17 加工(部位)全体(金属部位除く)、(方法)練込 全長(cm)スプーン・フォーク:約13 使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする