NR0501PFNBL クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 79876897 NR0501PFNBL クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 79876897 NR0501PFNBL クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 79876897 NR0501PFNBL クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 79876897 NR0501PFNBL クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋] 79876897

クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79876897 品番 NR0501PFNBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フィット感抜群の粉無し天然ゴム手袋です。食品衛生法適合商品です。

用途天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。細かい作業に優れます。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.13(指部) ナチュラル サイズL タイプ左右兼用タイプ 入数(枚)100 規格食品衛生法(厚生省告示第370号)適合 機能伸縮性 全長(cm)23 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無し エンボス加工エンボス付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする