玄関マット 吸水速乾タイプ

(4件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79876915 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。

用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。 厚さ(mm)8 ネイビーブルー 質量(g)980 寸法(縦×横)(mm)450×750 材質(裏)NBR(特殊合成ゴム) 材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30% 防炎性能試験番号E2190112 認定取得防炎認定 目付(g/m)3040
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品に防炎ラベルは貼付しておりませんが防炎性脳試験に合格しております。
※消防法施行令では、製品サイズが2平米以下の製品について防炎ラベルの貼付対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79876915 - 21599402 AC00022 吸水速乾マット ウォーターホース T クリーンテックス・ジャパン 吸水速乾マット ウォーターホース T クリーンテックス・ジャパン 1枚 2,598 税込2,858 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
玄関用
サービス業

見た目以上に、綺麗で色がよかったため購入しました。
自然と、時が経つうちにマットの反りも戻りましたので、何の心配いらなかったです。

2026-02-09
用途:
事務玄関用
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

サイズ色目等に良かったのですが、雨の日の九州が予想よりも弱いかと感じています。

対象商品:
79876940
2025-05-31
用途:
エントランスの泥落とし
不動産業

ふちが捲れることもなく、とても満足しています。色も汚れが目立たなくていい感じです。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
雨の日の玄関マット
不動産業

まだ一度しか使用してませんが乾きがいいと思います。色も無難で、多少安くっみえてしまいますが値段の割にはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする