チップクッション ウレタン素材

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79877089 品番 -
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。

用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に 材質発泡ウレタン 長さ(mm)2000 幅(mm)1200 厚さ(mm)約30
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は主に灰色と黒色のリサイクル素材を使用しておりますが、他の色が含まれます。
※サイズ表示と実寸に±5%以内の誤差がありますので、ご了承をお願いいたします。
※リサイクル素材のため硬さ指定はできません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
足型採型時のマットとして
ノグチ靴工房 様

オーダーメイドの靴を作る仕事で、足型採型するときのクッション用マットとして購入。ある程度荷重するので単なるウレタンよりもチップクッションを選択しましたが、モノタローのものは所々に他の部位よりもかなり硬めのチップが入っているので、素足だと粒を感じて少し違和感があります。
通常使用で椅子のクッション材などに使う場合でも、上に厚手のウレタンなどを重ねた方が座り心地が良くなるだろうと思います。

2025-09-02
用途:
車中泊用簡易ベッド作成
製造業

車中泊用簡易ベッド作成にて購入。
10mmか30mmで悩みましたが、30mmを購入して作成、弾力もあって寝心地も良かったです。こちらを買って正解でした。

対象商品:
79877089
2025-11-23
用途:
舞台小道具 家具(椅子)の製作
コーデイリート 様

硬質と記載されていたが、かなり柔らかい。
商品紹介ページに硬度・密度や重量/u等の記載が欲しい。

4人が参考にしています
対象商品:
79877089
2025-07-08
用途:
ベッドマットの製作
医療・福祉・介護関連業

説明欄にも記載ありますが、若干のサイズ誤差がありますので、その前提は必須です。今回購入品だと幅方向にマイナス10ミリの誤差がありました。

対象商品:
79877080
2024-12-07
用途:
クッションシートのヘタリの修理
運輸・通信業

嫌な臭いもなく硬さもちょうど良く値段も手頃。
よく切れるカッターで数回に分けて切ればよく切れる。
また買います

2025-03-29
用途:
車中泊用マット作成
その他業種

開封して長さが2000のところ1950しかなく作成に支障が出た

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-12-20
用途:
椅子のウレタン張り替え

大きさの割に安いのでその点は良い。
硬さはちょっと固めなので硬いのが好きな人には良いかも。
様々な硬さの廃ウレタンスポンジを細切れにして固めてあるので弾力が均質ではない。所々ウレタンスポンジですらなさそうなゴミが入ってたりもする。
椅子などのクッション材として使う場合は下地に敷いて上をもっと均質なウレタンスポンジで覆うような使い方にすると良さそう。次回やる時は二弾重ねにしようと思う。
切断はカッターで切れるけども、発泡スチロールを切るときのようにボロボロ崩れてくるのでなかなか切るのは大変。切断するだけなら良いけど形を整えるのは難しい。

3人が参考にしています
2025-04-17
用途:
車のベットキット使用
和光造園 様 (建設業・工事業)

とてもいい感じで、出来ました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする