製品画像
山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組外遮蔽付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
79877247
品番
YM-DK65-3B
参考基準価格(税別)
¥30,625
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
被覆熱電対
用途
被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
色
【被覆】白地/青スパイラル
仕上
2.6×4.0
構成
【心線】0.65単線
熱電対
K熱電対
対数(P)
1
遮蔽
【外側】外ステンレス遮蔽
被覆材
ガラス編組