製品画像
山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(N熱電対/フッ素樹脂PFA被覆)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
79877299
品番
YM-DN65/PFA/PFA
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
被覆熱電対
用途
被覆にフッ素樹脂(PFA)を施したN熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
色
【被覆】うすい赤(ピンク)
仕上
1.5×2.5
構成
【心線】0.65単線
熱電対
N熱電対
対数(P)
1
被覆材
フッ素樹脂(PFA)