※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79877344 品番 PO-1.5MR6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499,800円となります。
参考基準価格(税別)¥785,000 販売価格(税込) ¥500,390
販売価格(税別)
454,900

ヒートシールドピストンで周囲温度45〜50℃に対応
ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中
オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ
揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中
消耗部品点数を削減、保証も延長
消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。
さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。
グリーンプロダクト
潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。
カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)
従来からのPUSC制御を PUSCUへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。
Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応
従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様吸込み圧力/温度:大気圧/0〜45℃ 幅(mm)745 型式主モータ:4極全閉外扇モータ 質量(kg)146 高さ(mm)1190 出力(kW)1.5 奥行(mm)620 周波数(Hz)60 タンク容量(L)内蔵タンク容量35、推奨タンク容量38 最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93) 吐出し空気量(L/min)170 電源電圧(V)(50/60Hz)3相200/200・220 潤滑方式オイルフリー 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付) 騒音レベル(dB(A))55 管径Rc3/8 止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする