日本度器
コメット・エキスパート(金属ケース入り)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79877676
品番
CE-100(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ホワイトスチール(SK85)
テープ種類
ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
材質(ケース)
十字型金属ケース
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
100/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500