日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の 鋼製巻尺
コメット・キャッスル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79877789
品番
CC-20(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ホワイトスチール(SK85)
テープ種類
ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500