※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
大径製品寸法計測用の鋼尺として。(o単位)直線長寸法計測用に同社製「パイ尺」と組み合わせて活用。耐摩耗に優れた製品で文字目盛りの表示はエッチングによる高耐久な仕様。今回は、使用人員の増員に伴い配置数の単純増に対応して購入。