CMπ-3(校正証明書・トレサビリティ体系図付) コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 79877956 CMπ-3(校正証明書・トレサビリティ体系図付) コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 79877956

コメット・ミニ型パイ尺

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)50〜1000/表面:直径(0.5mm)、150〜3000/裏面:円周(1mm) 注文コード79877956 品番CMπ-3(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は測定範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。

測定範囲(mm)50〜1000/表面:直径(0.5mm)、150〜3000/裏面:円周(1mm) テープ幅(mm)10 テープ種類ホワイトスチール 材質(テープ)SK85
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする