※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の パイテープ
コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲(mm)
50〜1600/表面:直径(0.5mm)、150〜5000/裏面:円周(1mm)
注文コード
79877999
品番
CMπ-5S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
測定範囲(mm)
50〜1600/表面:直径(0.5mm)、150〜5000/裏面:円周(1mm)
テープ幅(mm)
10
テープ種類
ホワイトスチール
材質(テープ)
SK85
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500