日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の パイテープ
コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79878026
品番
CCπ-10S(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
測定範囲(mm)
150〜10000/上段:円周(1mm)、50〜3300/下段:直径(1mm)
テープ幅(mm)
13
テープ種類
ホワイトスチール
材質(テープ)
SK85
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500