※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤメーターテープ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)50〜300 注文コード79878105 品番D-3V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は測定範囲・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。

測定範囲(mm)50〜300 テープ幅(mm)6.5(読取部13) テープ種類ステンレススチール テープ厚さ(mm)0.2±0.01 材質(テープ)SUS301 保証精度直径寸法に対して±0.1mm
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※測定の前には必ずテープが折れ曲がっていないか、または異物の付着がないかを確認して下さい。
※被測定物の表面も同様に、異物の付着がないかを確認して下さい。
※測定の際は被測定物を斜めに測ることのないよう、まっすぐにしてテープを完全に密着させて測定してください。
※いつでも正しい測定をして頂く為にご使用後は汚れを落として大切に保管して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする