※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の パイテープ
パイメータ(逆勝手)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79878288
品番
πM-31S2(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)
30〜100
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
テープ種類
ブラックスチール
仕様
πM-31Sの逆形状
材質(テープ)
SK85
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500