日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の タンクスケール
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5〜50m用)
材質(テープ)
SK85(ホワイトスチールテープ)
注文コード
79878997
品番
CT-15SLB(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質
【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5〜50m用)
質量(g)
【分銅】直結式350
テープ幅(mm)
13
テープ種類
コメット
材質(テープ)
SK85(ホワイトスチールテープ)
特性
【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
※耐紫外線性に乏しいので、屋外での使用には注意が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500