STP5575S 組立式歩廊架台 片階段 ネグロス電工 79879190

STP5575S 組立式歩廊架台 片階段 ネグロス電工 79879190
STP5575S 組立式歩廊架台 片階段 ネグロス電工 79879190

組立式歩廊架台 片階段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A1015
内容量1台注文コード79879190品番STP5575S
販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

用途
製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
寸法A
1015
寸法L
750
種別
片階段キット
表面処理
溶融亜鉛めっき
注意
※塗膜防水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)が使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする