日本度器
日本度器の コンベックス・巻尺・距離測定
日本度器の 巻尺
日本度器の タンクスケール
直径測定用巻尺 クライスメータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79879399
品番
KZ-3V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製特製ケース入り
酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷
印刷後クリヤコーティング
両端手環付
0点厚み補正済み
材質
【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
測定範囲(mm)
直径:30〜300
テープ幅(mm)
7
目盛
本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ
テープ厚さ(mm)
0.13(平均値)
標準張力(N)
10
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500