GWX80130 LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879749 GWX80130 LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879749 GWX80130 LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879749 GWX80130 LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879749 GWX80130 LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879749

LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79879749 品番 GWX80130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

家電を操作できるシーリングライト More Smart
More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。
器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。
簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。

種別LEDシーリングライト -More Smart- 幅(mm)Φ510 カバーアクリルカバー 質量(kg)1.5 高さ(mm)130 タイプリモコン調光調色タイプ 消費電力(W)35.8 機能家電コントロール機能搭載 色温度(K)3000〜6500 光源色昼光色、電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 光束(Lm)【器具】4299 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数8畳 調色の可否
注意
※Wi-Fi環境が必要です。
※IPv6環境では動作しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする