曜日別特売
GL2030PMG Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879794

 

GL2030PMG Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879794
GL2030PMG Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879794
GL2030PMG Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879794
GL2030PMG Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI) 79879794

Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード79879794品番GL2030PMG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~
タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。
LEDランプ 2個付属
引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯

種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ330全長(mm)1215質量(kg)1.1ミスティグリーン色取付ワンタッチ取付高さ(mm)215タイププル式種類スチールセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする