- 仕様
- ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
- 材質
- 【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 幅(mm)
- □570
- 質量(kg)
- 5.3
- 高さ(mm)
- 65
- 材質(本体)
- 鋼板(高反射白色粉体塗装)
- タイプ
- 天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 49.7
- 制御方式
- 赤外線通信(ウィズリモ2)
- 色温度(K)
- 3500
- LED色
- 温白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 149.8
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 器具:7450
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 子品番
- 【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EV RD9
- 演色性(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命