GVNR12097 和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879864 GVNR12097 和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879864 GVNR12097 和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI) 79879864

和風プルリモペンダント 調光調色タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79879864 品番GVNR12097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」
リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。

種別プルリモペンダント 幅(mm)□490 質量(kg)2.7 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)160 タイプリモコン調光調色タイプ 種類プラスチックセード(乳白色) 消費電力(W)41.8 スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯 全高(mm)535 コード長さ(mm)375 機能明るさフリーコントロール機能付 モード切替【調色】 昼光色6700K〜電球色3000K 色温度(K)3000〜6700 光源色昼光色、電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.3 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)【器具】4949 高さ調節可能(コード収納型) 明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%〜約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数12畳 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする