曜日別特売
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934
ESL-KN400SL 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA 79879934

二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79879934品番ESL-KN400SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,223
販売価格(税別)
4,748

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh
※充電池の交換はできません。
点灯保持時間:約10秒(固定)
点灯開始照度:約10lx以下
保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)
光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。
全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm
電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm
使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃
※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
※1日10回点灯時※満充電時
外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)
質量:約660g(充電池含む)
付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)

用途
ふんわり光って周りを広く照らす
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
広範囲照射タイプ
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。
周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)
クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散
屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)
保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする