※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79879959 品番ESL-KS101SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,609
販売価格(税別)
2,372

電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh
※充電池の交換はできません
点灯保持時間:約10秒(固定)
点灯開始照度:約10lx以下
保護等級:IPX4(防沫形)
光源:白色LED※LEDの交換はできません。
全光束(満充電時):点灯時約120lm
使用周囲温度範囲:-20℃〜+50℃
※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
※1日10回点灯時※満充電時
外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)
質量:約170g(充電池含む)
付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)

用途
家周りに馴染む薄型ステンレスボディ
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
広範囲照射タイプ
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。
屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)
保護等級IPX4 (防沫形) センサー感知方式人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする