※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79879977 品番DOP-PL05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,609
販売価格(税別)
2,372

使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間
※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯
明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm
※アルカリ乾電池初期時
外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)
質量:約170g(電池除く)
防水仕様:IPX4(防沫形)

用途
コンパクトで持ち運びに便利
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)
緊急時に役立つ赤色点灯・点滅
180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在
保護等級IPX4(防沫形) 連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13 使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用場所屋外 明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする