パッケージ

KK-WS1 車内抗菌防臭剤 わさびDe快適空間 スタンダード 小型・普通車用 PIAA 79879995 KK-WS1 車内抗菌防臭剤 わさびDe快適空間 スタンダード 小型・普通車用 PIAA 79879995

車内抗菌防臭剤 わさびDe快適空間 スタンダード 小型・普通車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード79879995 品番KK-WS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しっかりと抗菌・防臭効果を発揮するスタンダードタイプ 小型・普通車用

用途車内の抗菌・防臭 寸法(mm)110×18.5×124 主成分アリルイソチオシアネート混合物 使用期間約6カ月(夏は約4か月、秋冬春は約8カ月)
注意
※わさび由来成分を使用しておりますので、わさびアレルギーの方はご使用をおやめください。
※菌を原因とする悪臭以外には効果がありません。
※運転席側のシート下には絶対に設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする