本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ガソリン・軽油携行缶
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 携行缶本体
縦型ガソリン携帯缶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79880144
品番
CSY20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
材質
0.8mmSUS304
色
シルバー
容量(L)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
475×352×180
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物