斜め前
KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
TハーネスX型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79880178
品番
GEFXPTKT-L3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
洗練されたシンプルモデル
仕様
【バックル部】ワンタッチ式
形状
【脚部】水平型
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
ベルト幅(mm)
45【胸部分】38
適応身長(cm)
165〜185
最大使用質量(kg)
100