高さが変えられる 脚付き すのこマット

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79880275 品番 PSB-97195(WW)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット
4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート
マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル
すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能
脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm
脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単
脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属
厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計

用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート 質量(kg)19.5 サイズシングル タイプすのこ下フレーム本数:2本+補助桟 種類すのこベッド 耐荷重(kg)静止約180 脚数(本)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×195×10/23/29 組立時間約30-40分 内寸(cm)脚内寸幅(長辺側):83 隙間(mm)すのこ:65〜70
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※本品はすのこのフレームのみです。マットレスは別売りです。
※マットレスを上に敷いて本品をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする