高さが変えられる 脚付き すのこマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79880300 品番 PSB-14195(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット
4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート
マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル
すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能
脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm
脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単
脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属
厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計

用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート 質量(kg)22.5 サイズダブル タイプすのこ下フレーム本数:3本 種類すのこベッド 耐荷重(kg)静止約360 脚数(本)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×195cm×10/23/29c 組立時間約30-40分 内寸(cm)脚内寸幅(長辺側):83 隙間(mm)すのこ:65〜70
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※本品はすのこのフレームのみです。マットレスは別売りです。
※マットレスを上に敷いて本品をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする