曜日別特売
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309

PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309
PSB-80180(WW) 高さが変えられる 脚付き すのこマット YAMAZEN(山善) 79880309

高さが変えられる 脚付き すのこマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズセミシングルショート
タイプすのこ下フレーム本数:2本
内容量1台注文コード79880309品番PSB-80180(WW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マットレス下の通気を良くし、掃除もしやすくする高床式すのこマット
4つのサイズをご用意: シングル、セミダブル、ダブル、セミシングルショート
マットレスが浮いてるような、見た目もすっきりなヘッドレススタイル
すのこが予め連結されていて、組み立て簡単、分解も可能
脚の高さは3段階で変更可能: 6/19/25cm
脚はネジ式の取り付けなので、調整も簡単
脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属
厚み15mmのある積層材すのこを補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計

用途ベッドフレームとして。ベッド すのこベッド ベッドフレーム 木製ベッド すのこマット 高さが変えられる シングル セミダブル ダブル セミシングルショート質量(kg)18.5サイズセミシングルショートタイプすのこ下フレーム本数:2本種類すのこベッド耐荷重(kg)静止約180脚数(本)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×10/23/29組立時間約30-40分内寸(cm)脚内寸幅(長辺側):75隙間(mm)すのこ:65~70
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※本品はすのこのフレームのみです。マットレスは別売りです。
※マットレスを上に敷いて本品をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする