イブル・キルティングマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79880528 品番 NZDB002000421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

夏はさらっと、冬は暖かい!オールシーズン活躍するキルティングマット。
イブルはキルティングの一種。プレイマット、お昼寝ケット、ラグ、ソファカバーなど多用途に家族みんなで使用可能。
夏はさらっとベタつかず、冬は空気を含んで暖かいためオールシーズン活躍。
抗菌中綿で衛生的。後染めならではの優しい色味と風合い。星の刺繍入り。手洗い可。

用途プレイマット、お昼寝ケット、ラグ、ソファカバーなどに。赤ちゃん ベビー プレイマット キルティングマット お昼寝ケット タオルケット 寝具 ラグ ソファカバー オールシーズン おしゃれ フェザーグレー サイズM 混率(%)表地:綿100、中綿:ポリエステル100(抗菌加工) 機能ウォッシャブル 寸法(幅W×奥行D)(cm)約100×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする