曜日別特売
AB41-04-8-D00B-AC200V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) CKD 79880604

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード79880604品番AB41-04-8-D00B-AC200V
参考基準価格(税別)¥12,340販売価格(税込)¥12,444
販売価格(税別)
11,313
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79877427
2016-08-21
用途: 洗車機の水やお湯の調整に使用

以前から使用している物で何の問題も御座いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする