シューズボックス シューズラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79880625 品番ASF-3(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一段に最大6足収納可能。スリムなフラップ式靴収納ボックス
大きな靴もしまえるシューズラック。奥行き30cmのスリムタイプ。
靴を見せずにすっきり収納できる。フラップ式だから見やすく出しやすい。
1段に婦人靴で最大6足収納可能。2段タイプは12足、3段タイプは18足まで。

質量(kg)27 タイプ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×30.5(取っ手含む33)×134.5 用途下駄箱として。シューズボックス シューズラック 靴収納 玄関収納 下駄箱 エントランス 2段 3段 薄型 靴箱 フラップ式 省スペース 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 耐荷重(kg)天板10、引き出し1杯当たり5 組立時間約60分以上 適合サイズ(cm)収納可能:28 奥行き(cm)扉を開いた時:53.5
取扱説明書:(2.35MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする