伸晃
伸晃の オフィスインテリア
伸晃の ドアグッズ
伸晃の ドアフック/ドアハンガー
ドアフック ロング ハンガーフック 5連 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
79880668
品番
CH-DHW×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ドアや折れ戸に引っ掛けるだけ!洋服やカバン、帽子をまとめて収納できます。
用途
洋服やバッグ、帽子などの収納に。ドアハンガー 5段 洋服 バッグ かばん 帽子 キャップ 収納 吊り下げ 扉 おしゃれ スリム
付属品
クッションシール
材質
スチール(エポキシ焼付塗装)
耐荷重(kg)
フック1つあたり:1、全体:5
高さ調節
7段階(55・60・65・70・75・80・85cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1.5×9
注意
※取付可能なドアの厚さ約3.6cmまで。
※ドアと上部との隙間約4mm以上が必要です。