CTH-30MH ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79880686 CTH-30MH ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79880686 CTH-30MH ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79880686 CTH-30MH ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79880686

ケーブルタイホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79880686 品番CTH-30MH
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せる
さびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱
カラビナ付で吊り下げOK
ゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト
(2ヵ所、耐荷重1kg以下)
電気工事、内外装作業、ガーデニング等に

材質本体:ポリエステルキャンバス、クリップ:ステンレス、カラビナ:アルミ 寸法(mm)110×40×320 質量(g)280 収納寸法(mm)ケーブルタイ:200・250・300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする