DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ソケット/ソケットレンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電動ドリル用
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電動ドリル用ソケット
蝶ネジソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79880695
品番
TYS-12
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット
蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに
電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
18×65×18
全長(mm)
65
質量(g)
47
二面幅(mm)
6.35