カシムラ
カシムラの 美容家電
カシムラの ヘアケア
カシムラの ドライヤー
マルチボルテージヘアードライヤー 冷風機能付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79881036
品番
NTI-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
日本でも海外でも使える電圧切替式のドライヤー。
冷風機能付きで、しっかりスタイリング。
コンパクトに持ち運べる便利な折りたたみ式。
付属品
ノズル/電圧切替スイッチ用具
質量(g)
460
電源(V)
AC100〜120/AC220〜240(手動切替式)
消費電力(W)
AC100V/800、AC240V/1500
コード長さ(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×76×230
付属装置
温度過昇防止:サーモスタット、温度ヒューズ
電源プラグ
(本体)Aプラグ
色(本体)
パールホワイト