本体

HD1310SP3 高圧洗浄機13/100GSP アサダ 79881070 HD1310SP3 高圧洗浄機13/100GSP アサダ 79881070 HD1310SP3 高圧洗浄機13/100GSP アサダ 79881070

高圧洗浄機13/100GSP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79881070 品番HD1310SP3
参考基準価格(税別)¥572,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

高い防音性能
セル式スタート
誰でも簡単に始動可能
メンテナンス性を向上
ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
自動エア抜き装置
エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
アルミメッキ鋼板の燃料タンク
錆を防止。
高出力エンジン搭載
クラス最大の2.9kW。
耐久性の高いグリセリン入り圧力計

用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:〜Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
注意
※騒音値は、7m離れた四方向で測定した数値の平均です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする